Folienhalter Tavinea Sorto Nova Pro Scala
Folienhalter Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8/13
FOLHALT-TAVINEA-SORTO-(ESCHE-NAT)-NL500
Art.-Nr. F007102422
EAN 9003012694091
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zubehörteile sind hygienegeprüft und lebensmittelgeeignet
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Esche, natur |
Passend für Zarge | Vionaro V13 H89 |
Passend für Nennlänge | 500 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | Aluminium/Holz |
