Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Folienabrollwagen

Folienabrollwagen
FOLABROLLWG-F.LKSHTZFOL-MOB

Art.-Nr. 0891818106

EAN 4052712524912

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Folienabrollwagen

Art.-Nr. 0891818106
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
Für einfaches Handling von Lackierschutzfolien
  • Großen Rädern für problemloses Manövrieren in der Lackierwerkstatt

  • Optimale, auf Zug ausgerichtete, sehr stabile und mit einer Umlenkrolle versehene Konstruktion ist es in Verbindung mit den Lackierschutzfolie Mask Plus oder Mask Light möglich, ein komplettes Fahrzeug mit nur einer Person abzudecken.

  • Leichtes Abschneiden der Abdeckfolie durch eine speziell angebrachte U-Profilschiene

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für einfahces Handling von Lackierschutzfolien.

Ausführung

Rolle

Werkstoff

Metall

Farbe

Blau

Geeignet für Rollenbreite max.

100 cm

Länge

141 cm

Breite

65 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen