Folia paroizolacyjna z paskiem klejącym WÜTOP 2SK
Folia paroizolacyjna z paskiem klejącym WÜTOP 2SK
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 170 g |
Długość rolki | 24 m |
Szerokość rolki | 0,75 m |
Obszar | 18 m² |
Ilość rolek na palecie | 30 szt |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 20 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 275 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 260 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 350 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 260 N |
Rozciągliwość | 65 % |
Kolor | Biały |
Szerokość | 0,75 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!