Folia ochronna samoprzylepna SK 80
Folia zabezpieczająca, samoprzylepna SK 80
FOLIA OCHRONNA SK80-500MMX100M
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Aplikacja jest czysta, szybka i łatwa
- Samoprzylepna
- Podczas nakładania folii nie ma zarysowań ani uszkodzeń powierzchni
- Folię łatwo usunąć bez pozostawiania resztek kleju
- Możliwość recyklingu (utylizacja przyjazna dla środowiska)
Doskonała ochrona
W dużej mierze odporna na działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
- Folie nie są przeznaczone do długotrwałej ochrony powierzchni po przekroczeniu określonego okresu zastosowania. Są one przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Należy je usunąć po upływie określonego czasu zastosowania. Folie nie nadają się do stosowania w procesach obróbki plastycznej na dużą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i wynikające z tego szkody. We wszystkich przypadkach zaleca się wykonanie wstępnych prób.
- Nigdy nie należy usuwać folii, wykonując gwałtowne ruchy (kąt ściągania poniżej 90°). Nie można używać do miedzi i mosiądzu. Nie nadaje się do technologii cięcia laserowego. Odporna na promieniowanie UV. Maks. okres przechowywania: 12 miesięcy.
- Maksymalny czas stosowania na obiekcie: 6 tygodni.
Materiały dodatkowe(X)
Chroni delikatne powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, magazynowania, transportu i montażu. Nadaje się do ochrony powierzchni metalowych gładkich do lekko fakturowanych, profili PCW, powierzchni lakierowanych (utwardzonych) oraz aluminium (wysokopołyskowego, szczotkowanego, szlifowanego, anodyzowanego). SK 80 cechuje się odpornością na większość uszkodzeń mechaniczny i wilgoć.
Powierzchnie muszą być wolne od oleju, pyłu, tłuszczu i rozpuszczalników. Temperatura zastosowania: >5°C. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Materiał | PE - Polyethylene |
Długość | 100 m |
Szerokość | 500 mm |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 60 °C |
Kolor | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!