Folia ochr. dachu i membrana spodn. WÜTOP Trio 2SK
Folia ochr. dachu i membrana spodn. WÜTOP Trio 2SK
WUETOP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 150 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 28 szt |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,06 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 190 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 200 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 310 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 300 N |
Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową | 8 Tygodnie |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 8 Tygodnie |
Odporne na promieniowanie UV | Maks. 6 miesięcy |
Klasa materiału budowlanego | E |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!