Folia fasada STAMISOL Safe One
Folia fasada STAMISOL Safe One
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Bez taśm samoprzylepnych |
Ciężar powłoki na m² | 310 g |
Długość rolki | 20 m |
Szerokość rolki | 265 cm |
Obszar | 53 m² |
Ilość rolek na palecie | 25 szt |
Materiał | Włókno szklane |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 250 °C |
Grubość | 0,24 mm |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 2 Miesiące |
Odporne na promieniowanie UV | Stałe |
Kolor | Czarny |
Klasa materiału budowlanego/warunki | A2, s1 d0 / Spełnia wymagania DIN EN 13501 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,12 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 220 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 220 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 1400 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 1300 N |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!