Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Folia dachowa ochronna WÜTOP 95

Folia dachowa ochronna WÜTOP 95
WUETOP

Nr art. 0681001015
EAN 4047376015791
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
Lightweight, pale, vapour-permeable underlay membrane and roof protection film for pitched roofs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ciężar powłoki na m²

95 g

Długość rolki

50 m

Szerokość rolki

1,5 m

Obszar

75 m²

Masa rolki

7,125 kg

Ilość rolek na palecie

20 szt

Materiał

Polipropylen - PP

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 80 °C

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,02 m / Spełnia wymagania EN 1931

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

80 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

90 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

230 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

140 N

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

2 Tygodnie

Odporne na promieniowanie UV

Maks. 6 miesięcy

Klasa materiału budowlanego

E

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

EURASOL
Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
x 6 szt.
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
x 10 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2

FOLIA PAROIZOL .WUTOP DB02 75M2

WUETOP
Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi
x 75 m2
Zszywacz ręczny HT 34

RECZNY ZSZYWACZ TAPICERSKI

Wydajny zszywacz ręczny do zszywek o długości do 14 mm
x 1 szt.
Zszywacz ręczny HT 53

ZSZYWACZ RECZNY HT53 (4-10MM)

Duża siła uderzenia dla cieńszych materiałów
x 1 szt.
Nóż do folii

NOZ DO CIECIA FOLII LAKIERNICZEJ

Ze specjalnie powlekanym ostrzem
x 5 szt.