Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Folia dachowa ochronna STAMISOL PACK

Folia dachowa ochronna STAMISOL PACK

Nr art. 0681001152
EAN 4053479067001
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
Weldable and robust membrane with exceptional mechanical strength for low-gradient pitched roofs or arched roofs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Bez taśm samoprzylepnych

Ciężar powłoki na m²

520 g

Długość rolki

25 m

Szerokość rolki

2,6 m

Obszar

65 m²

Ilość rolek na palecie

25 szt

Materiał

Polichlorek winylu – PCW

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Grubość

0,5 mm

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

24 Miesiące

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,95 m / Spełnia wymagania EN 1931

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

500 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

800 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

2500 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

1500 N

Rozciągliwość/warunki

32 % / Spełnia wymagania DIN EN 12311-1

Maks. temperatura gięcia na zimno/warunki

-40 °C / Spełnia wymagania EN 1109

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

60 °C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Membrana połączeniowa STAMISOL

CONMEMBR-F.CONSEAL-STAMISOL

Permeable
x 2 szt.
Klej STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 szt.
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades