Folia dachowa WÜTOP metal SK
Folia dachowa WÜTOP metal SK
WUETOP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 450 g |
Długość rolki | 24 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 36 m² |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,045 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 185 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 160 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 300 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 250 N |
Klasa materiału budowlanego | E |