Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Folha para fachada, STAMISOL FI

Folha para fachada, STAMISOL FI

Art. 0681001102

EAN 4062856296064

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Folha para fachada, STAMISOL FI

Art. 0681001102
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
Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Com tiras autocolantes

Peso do revestimento por m²

145 g

Comprimento do rolo

40 m

Largura do rolo

2,5 m

Área

100 m²

Número de rolos por palete

39 UNID

Material

Velo de Poliéster

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 100 °C

Espessura

0,5 mm

Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar

6 meses

Resistência a ultravioleta

Permanente

Cor

Preto

Classe de material de construção/condições

B-s1, d0 - Dificilmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1

Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições

0,15 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C

Resistência à penetração da água

W1

Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal)

200 N

Resistência à propagação do rasgamento (transversal)

220 N

Força de tracção longitudinal por 50 mm

280 N

Força de tracção transversal por 50 mm

240 N

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fita de vedação pregos e parafusos, STAMISOL

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
x 1 Un.
Cola, STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Cola, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 Un.
Cola, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades