Folha de serra para serra tico-tico, construção, duas estrelas Para metais de base não ferrosos
Folha de serra para serra tico-tico 2S para metal não ferroso
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Sistema de cores
Pode sempre encontrar a folha de serra certa para a sua aplicação com os quatro códigos de cores de identificação fácil
A folha de serra exata para cada aplicação
Três níveis de qualidade otimizados de acordo com a aplicação
- Utilize o guia no separador Documentos para o ajudar a selecionar a folha de serra para serra tico-tico correta.
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espessura mín./máx. do material | 3-15 mm |
Espaçamento dos dentes | 3 mm |
Especialmente adequado para | Alumínio |
Adequado para | Chapas de metal espesso |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 100 mm |