Folding trolley with drawbar
Folding trolley with drawbar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastoverflatebredde | 400 mm |
Lastoverflatedybde | 800 mm |
Håndtakshøyde | 950 mm |
Lastekapasitet | 300 kg |
Hjuldiameter | 100 mm |
Høyde (lukket) | 140 mm |
Farge | Brunaktig |
Materiale til lasteoverflate | MDF |
Materiale til dekk | TPE |
Produktvekt (per element) | 7060 g |
Bredde | 400 mm |
Dybde | 400 mm |