Foldekniv DESERT spesialutgave
Pennekniv med plasthåndtak
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Førsteklasses spesialutgave med håndtak som er individuelt frest fra ett stykke for optimalt grep
- Robust og kontinuerlig skarpt blad i rustfritt stål laget av AUS-8-stål i høy kvalitet. Ekstremt hardhet på 59 HRC takket være en spesiell herdeprosess
- Riflet bladområde for kutting av belter og tau
- Alltid for hånden takket være en praktisk belteveske i nylon
- Denne kniven er også en ideell gave, og den leveres i en elegant gaveeske
Lengde | 110 mm |
Bladlengde | 85 mm |
Materiale til håndtak | Plast, aramidfiberforsterket |
Materiale | Rustfritt stål |