Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Foldedørsett, FT 20 A for tredører

Foldedørsett, FT 20 A for tredører

Art.-nr. 0684563001
EAN 4024835072373
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
Side-mounted folding door fittings. The door is attached to the unit on one side using concealed hinges.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

20 kg

Egnet for maks. dørbredde

450 mm

Egnet for maks. dørhøyde

2000 mm

Høydejustering

+/- 2 mm

Materiale

Stål/zamak

Overflate

Forniklet

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Styreskinne for foldedørbeslag, FT 20 A

GUIDRL-F.FLDDRFITT-SILVR-1180

x 1 Ant.