Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Foglio a bolle d'aria

Foglio a bolle d'aria nel dispenser

Cod. art. 0992900280

EAN 4052712319655

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Foglio a bolle d'aria

Cod. art. 0992900280
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
Foglio a bolle d'aria di alta qualità in una pratica confezione dispenser per la protezione delle superfici, come imbottitura per proteggere i prodotti fragili e come riempimento di cavità.

Foglio con materiale barriera in LDPE ecologico


  • Riduce il rischio di danni di trasporto

  • Minima perdita di aria dalle bolle

  • Lunga durata, riutilizzabilità illimitata


Volume di stoccaggio e di trasporto ridotto fino al 40%


Grazie all'innovativa struttura a bolle



Il foglio può essere strappato alla lunghezza necessaria in modo facile, pulito e con tagli dritti


  • Rimozione di quantità individuali

  • Non è necessario alcun coltello per tagliare la pellicola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge i prodotti da graffi, sporcizia da polvere e umidità. Quando usato come imbottitura per imballare i prodotti, protegge contro gli effetti di sbalzi, urti e vibrazioni durante il trasporto. Per riempire le cavità

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Trasparente

Larghezza

300 mm

Lunghezza

75 m

Diametro bolla

10 mm

Resistenza temperatura max

70 °C

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Resistenza chimica

In funzione dell'applicazione, richiesta necessaria

Articoli aggiuntivi

Nastro per pacchi, art. n. 0985050...; cartone da imballo, art. n. 0992905...