Foco de trabajo LED
Foco de trabajo LED, 9 LED alta potencia
FOCO-VEH-9LED-1300LUMEN-ADR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Iluminación de largo alcance
- Lente de difusión robusta y carcasa de fundición de aluminio
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 50 V/CC |
Número de LED | 9 Uds |
Flujo luminoso | 1300 lm |
Material de la lente del faro | Plástico |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,5 m |
Nivel de potencia | 15 W |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 100 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidad | 74 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 65 °C |
Material de la carcasa | Plástico |