Foco de trabajo LED Con 5 LED de alta potencia
Foco de trabajo LED, 5 LED alta potencia
-FARO DE TRABAJO CAMION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- IP 67
- Foco de trabajo LED plano y compacto con una robusta carcasa metálica
- Cable de conexión de 500 mm
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal mínima/máxima | 9 / 32 V/CC |
Número de LED | 5 Uds |
Flujo luminoso | 1200 lm |
Material de la lente del faro | Plástico |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,3 m |
Nivel de potencia | 15 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 110 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 43 mm |
Clase de protección IP | IP 67 |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 65 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |