Foco de trabajo LED Con 4 LED de alta potencia
Foco de trabajo LED, 16 LED de altas prestaciones
-ARBSHNWERF-16LED-3600LUMEN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- IP 67
- Consumo de corriente: 3 A a 12 V, 1,5 A a 24 V
- Carcasa de fundición de aluminio
- Tulipa de policarbonato
- Reflector de 45°
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 30 V/CC |
Número de LED | 16 Uds |
Flujo luminoso | 3600 lm |
Material de la lente del faro | Plástico |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,3 m |
Nivel de potencia | 40 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 110 mm |
Altura | 164 mm |
Profundidad | 72 mm |
Clase de protección IP | IP 67 |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 65 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |