Foco de trabajo LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
Foco de trabajo LED cuadrado 16 x 3 W ECE R10
FOCO-VEH-CW-WIRE-FLOODLGHT-16X3W
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede montar de forma universal, con supresión de ruido
Certificación
- EN 13309
Maquinaria de construcción: compatibilidad electromagnética de máquinas con fuente de alimentación interna
- EN 14982
Maquinaria agrícola y forestal: compatibilidad electromagnética
- EN 50498
Compatibilidad electromagnética (EMC): norma de familia de productos para equipos electrónicos de posventa de vehículos
Certificación E-Mark E9 y homologación ECE R10
![]() |
Tabla de iluminación |
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Tipo de lámpara | LED de 3 vatios |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 40 V/CC |
Número de LED | 16 Uds |
Flujo luminoso | 2900 lm |
Material de la lente del faro | Plástico |
Con interruptor | No |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 45 cm |
Anchura | 107 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 65 mm |
Marca de aprobación | ECE-R10 |
Clase de protección IP | IP 67 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |