Foco LED empotrado Eye
Foco LED empotrado Eye
BMSPT-LED-EYE-BLACK-LD1-WW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | 1 LED de 1,25 W de potencia |
Corriente nominal | 350 mA |
Material de la carcasa | Aluminio/plástico |
Superficie | Anodizado |
Color de la carcasa | Negro |
Nivel de potencia | 1.25 W |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 81 |
Diámetro exterior | 40 mm |
Diámetro de la instalación | 32 mm |
Profundidad de la instalación | 17,5 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD1 |
Longitud del cable | 2000 mm |
Vida útil de la iluminación | 25000 h |
Flujo luminoso | 50 lm |
Clase de eficiencia energética | G |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!