Foco LED empotrado Eye 25, 4 piezas
Foco LED empotrado Eye 25, 4 piezas
BMSPT-SET-LED-EYE-25-FLAT-VA-LD1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 350 mA |
Material de la carcasa | Latón, contenido de cobre del 58 % |
Superficie | Bruñido |
Nivel de potencia | 9 W |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 90 |
Diámetro exterior | 24,5 mm |
Diámetro de la instalación | 28 mm |
Profundidad de la instalación | 12 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD1 |
Longitud del cable | 1,8 m |
Vida útil de la iluminación | 50000 h |
Flujo luminoso | 53 lm |
Clase de eficiencia energética | F |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.