Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Foco LED UBL-12-6

Foco LED UBL-12-6

Art. 0976502353
EAN 4056807726670
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
For illumination of shelves and cabinets in the kitchen and living room
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lâmpada

LED

Tensão nominal

12 V

Tipo de conjunto

Aparafusar

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor da estrutura

Cores de aço inox
Cor de alumínio

Material das lentes de iluminação

Plástico

Cor da lente

Transparente

Potência nominal

2 W

Número de LEDs

50 UNID

Cor da luz

Branco ajustável

Temperatura mín. da cor

3000 K

Temperatura máx. da cor

6000 K

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Comprimento

64 mm

Largura

64 mm

Altura

9 mm

Tipo de ligação

Sistema de encaixe LED A

Comprimento do cabo

2000 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Vida útil da iluminação

30000 h

Fluxo luminoso

176 lm

Com interruptor

Não

Classe de eficiência energética

F

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRANSFORMADOR LED 12V 6W

Para luzes LED de 12 V
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
Controlo de cor e regulação 12V

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-W.REMCTRL

x 1 Un.
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch