Flyverustfjerner
Flyverustfjerner
FLYVERUSTFJERNER 5 LITER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Inneholder virksom syre, overflateaktive stoffer og tensider
- pH-verdi (10 %): 1,3
- AOX-fri
- Silikonfri
- Gjennomsiktig
Anbefaling: De bearbeidede områdene må beskyttes mot videre korrosjon ved å bruke grunning eller korrosjonsbeskyttelsesspray (art.nr.089315remove link Kontroller at materialer som plast og gummi er kompatible. Ikke bruk i direkte sollys. Unngå åpen varme.
Siden følsomheten til malingen øker med temperaturen, må karosserioverflatene som skal behandles, avkjøles til omgivelsestemperatur (< 30 °C) ved profesjonell renovering eller rengjøring av nyttekjøretøyer. Ikke bruk i direkte sollys. Eksponeringstiden på malte og ubelagte overflater som metallplater, stål, jern eller støpejernsdeler er maksimalt tre minutter. Ikke la produktet tørke. For å kontrollere materialkompatibiliteten til det sure rengjøringsmiddelet på overflater laget av plast eller gummi, anbefaler vi at du utfører dine egne tester på forhånd.
De behandlede overflatene bør beskyttes mot ytterligere etsende angrep ved hjelp av grunning eller ved hjelp av en Würth korrosjonsbeskyttelsespray.
Det saltsyreholdige rengjøringsmiddelet er biologisk nedbrytbart når det har blitt nøytralisert med kalkvann.
For enkel fjerning av flyverust på karosseri, blikk og stål, jern og støpemetalldeler.
Påfør på overflaten som skal rengjøres, og la produktet virke i maks. 3 minutter før du spyler grundig med vann. Gjenta rengjøringsprosessen etter behov. Produktet er biologisk nedbrytbart når det har blitt nøytralisert med kalkvann.
Innhold | 5 l |
Farge | Gjennomsiktig |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Vann og saltsyre |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. påføringstid | 2 min |
Maks. påføringstid | 3 min |
pH-verdi | 1,3 |
Betingelser for pH-verdi | 10 % oppløsning |
Tetthet | 1,02 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.