Flytende metall Fe1
Flytende metall Fe1
FLYTENDE METALL 2K TUBE 500 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 2-komponent limsystem som får metall-lignende karakter etter herding
- Blandingsforhold 1:1
- Spesielt godt egnet til småreparasjoner der rask utherding er ønskelig
- Kan påføres med sparkel og renner ikke, noe som også muliggjør vertikal påføring
- Kan bearbeides som metall. Dreiing, fresing, boring, filing eller gjenging
Liquid Metal Fe 1 er et løsemiddelfritt, to-komponent stoff som kan brukes til å reparere metalliske og keramiske materialer.
Særlig egnet for fylling av former og for tetting og sparkling av områder med lekkasje.
Påføringsoverflaten må være ren, tørr og fri for fett. Se det tekniske databladet for forbehandling.
Bland komponent A og B homogent 1:1. Påfør blandingen umiddelbart med en sparkel (kort brukstid).
Følg de vedlagte bruksinstruksjonene.
Blandeforhold | Komponent A: Komponent B = 1 : 1 |
Tetthet | 2,8 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | Komponent A og B blandet |
Farge | Grå |
Min./maks. stivningstid | 7-12 min |
Min./maks. herdetid | 4-24 h |
Betingelser for fullstendig herding | Romtemperatur |
Betingelser for stivningstid | ved romtemperatur |
Levetid | 5 min |
Betingelser for levetid | ved 20 °C, 20 g total masse |
Viskositet/konsistens | Deigaktig |
Min. strekkfasthet | 12.5 N/mm² |
Min. strekkskjærfasthet | 14.5 N/mm² |
Varmeutvidelseskoeffisient | 0.0004 1/K |
Min. trykkfasthet | 70 N/mm² |
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -60 til 120 °C |
Vekt av innhold | 500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.