Suporte de interruptor redondo
Suporte de interruptor redondo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín. de entrada | 220 V/CA |
Tensão máx. de entrada | 240 V/CA |
Tensão de saída | 240 V/CA |
Tipo de ligação (primária) | Tomada europeia |
Tipo de ligação (secundária) | Tomada europeia |
Comprimento do cabo (primário) | 2000 mm |
Comprimento do cabo (secundário) | 2000 mm |
Número de ligações | 1 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Branco |
Altura | 8 mm |
Diâmetro exterior | 75 mm |
Diâmetro de instalação | 55 mm |
Profundidade da instalação | 12 mm |
Frequência mín. | 50 Hz |
Frequência máx. | 60 Hz |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |