Innbygd bryter, rund
Innbygd bryter, rund
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. inngangsspenning | 220 V/AC |
Maks. inngangsspenning | 240 V/AC |
Utgangsspenning | 240 V/AC |
Koblingstype (primær) | Europlugg |
Koblingstype (sekundær) | Europlugg |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 2000 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Høyde | 8 mm |
Utvendig diameter | 75 mm |
Installasjonsdiameter | 55 mm |
Installasjonsdybde | 12 mm |
Min. frekvens | 50 Hz |
Maks. frekvens | 60 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |