Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore da incasso, rotondo

Interruttore da incasso, rotondo

Cod. art. 0976504240

EAN 4053479497709

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore da incasso, rotondo

Cod. art. 0976504240
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
Per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min

220 V/CA

Tensione di ingresso max

240 V/CA

Tensione in uscita

240 V/CA

Tipo collegamento (principale)

Spina europea

Tipo collegamento (secondario)

Spina europea

Lunghezza cavo (principale)

2000 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

2000 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Altezza

8 mm

Diametro esterno

75 mm

Diametro di montaggio

55 mm

Profondità di montaggio

12 mm

Frequenza min

50 Hz

Frequenza max

60 Hz

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione