Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett kapcsoló, hengeres

Süllyesztett kapcsoló, hengeres

Cikksz. 0976504240

EAN 4053479497709

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett kapcsoló, hengeres

Cikksz. 0976504240
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
For switching halogen or LED transformers
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. bemeneti feszültség

220 V/AC

Max. bemeneti feszültség

240 V/AC

Kimeneti feszültség

240 V/AC

Csatlakozótípus (primer)

Euro dugó

Csatlakozótípus (szekunder)

Euro dugó

Kábelhossz (primer)

2000 mm

Kábelhossz (szekunder)

2000 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Magasság

8 mm

Külső átmérő

75 mm

Szerelési átmérő

55 mm

Beépítési mélység

12 mm

Min. frekvencia

50 Hz

Max. frekvencia

60 Hz

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk