Interruptor a presión, redondo
Interruptor a presión, redondo
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada mínima | 220 V/CA |
Tensión de entrada máxima | 240 V/CA |
Tensión de salida | 240 V/CA |
Tipo de conexión (principal) | Enchufe europeo |
Tipo de conexión (secundaria) | Enchufe europeo |
Longitud del cable (principal) | 2000 mm |
Longitud del cable (secundario) | 2000 mm |
Número de conexiones | 1 Uds |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Altura | 8 mm |
Diámetro exterior | 75 mm |
Diámetro de la instalación | 55 mm |
Profundidad de la instalación | 12 mm |
Frecuencia mínima | 50 Hz |
Frecuencia máxima | 60 Hz |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |