Zapuštěný vypínač, kulatý
Zapuštěný vypínač, kulatý
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min. vstupní napětí | 220 V/AC |
Max. vstupní napětí | 240 V/AC |
Výstupní napětí | 240 V/AC |
Druh připojení (primární) | Eurozástrčka |
Druh připojení (sekundární) | Eurozástrčka |
Délka kabelu (primární vedení) | 2000 mm |
Délka kabelu (sekundární vedení) | 2000 mm |
Počet přípojek | 1 ks |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Výška | 8 mm |
Vnější průměr | 75 mm |
Průměr instalace | 55 mm |
Instalační hloubka | 12 mm |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |