Flush-mounted fixing clamp
Flush-mounted fixing clamp
Ürün no. 0971300910
EAN 4061975528612
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. yuva genişliği | 12-45 mm |
Uzunluk (a) | 60 mm |
Yükseklik (c) | 45 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 75 °C |
Renk | Açık gri, RAL 7035 benzeri |
Malzeme | PA - Poliamit |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |