Flush-mounted fixing clamp
Flush-mounted fixing clamp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. sporbredde | 12-45 mm |
Lengde (a) | 60 mm |
Høyde (c) | 45 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 75 °C |
Farge | Lysegrå, likner på RAL 7035 |
Materiale | Polyamid - PA |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |