Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Flush-mounted fixing clamp

Flush-mounted fixing clamp

Cod. art. 0971300910

EAN 4061975528612

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Flush-mounted fixing clamp

Cod. art. 0971300910

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza scanalatura min/max

12-45 mm

Lunghezza (a)

60 mm

Altezza (c)

45 mm

Resistenza temperatura min/max

-20 a 75 °C

Colore

Grigio luce, simile a RAL 7035

Materiale

PA - Poliammide

Senza alogeni

Senza silicone