Flush-mounted fixing clamp
Flush-mounted fixing clamp
Cikksz. 0971300910
EAN 4061975528612
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. horonyszélesség | 12-45 mm |
Hosszúság (a) | 60 mm |
Magasság (c) | 45 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 75 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Anyag | PA – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |