Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Ürün no. 0975010521
EAN 4099618140136
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Cihaz vidaları yok |
Yükseklik | 42 mm |
Montaj çapı (Ø) | 60 mm |
Kablo/boru girişi sayısı/tipi | 4 EN 25, 2 EN 20 |
Alev geciktirici | 650 °C |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Malzeme | PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer |
Halojen içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!