Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight

Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight

Art.-nr. 0975010521

EAN 4099618140136

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight

Art.-nr. 0975010521

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Zonder apparaatschroeven

Hoogte

42 mm

Installatiediameter (Ø)

60 mm

Aantal/type kabel/buisinvoer

4 EN 25, 2 EN 20

Vlamvertragend

650°C

Beschermklasse IP

IP 20

Materiaal

PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer

Hallogeenvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
U90-S-diamantdozenboor

DOZENBOOR-DIAMANT-U90-S-D82MM-WL70MM

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd, inclusief schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging
x 1 st
U90 diamantdozenboor

DOZENBOOR-DIAMANT-U90-D82MM-AL70MM

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange levensduur, inclusief schroefdraad M16
x 1 st
Reparatiemortel

FIX CEMENT 5 KG

Sneldrogend montagecement
x 1 st
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X15

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X20

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X25

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroefdoos

APPSCHRF-DOOS-PZ-3,2X15/25/40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
x 1 st
Afstandsverbindingsstuk voor inbouwcontactdoos

AFSTANDSSTUK-INB.-STOPCONTACT-EN25

Voor professionele isolatie van laagspanning van 230V-dozen
x 50 st
Spijkerstrook

NLTRP-FMO-SWITCHSOCKET-ELMO

Snelle bevestiging van Elmo® inbouwdozen en Elmo® inbouwkoppeldozen zonder tijdrovend pleisterwerk
x 100 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H12/D60

Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
x 50 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H24/D60

Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
x 25 st
Gipsdeksel/signaaldeksel

GIPSDEKSEL-OPB.-D60MM

Herbruikbaar - betrouwbare bescherming van de binnenkant van de doos, schroefgaten en schroefkoppen van het apparaat tijdens het stuccen
x 50 st
Klemmfix® voor inbouwcontactdoos/inbouwverbindingsdoos

KLEMMFIX-INB.APPARAAT-STOPCONTACT

Voor het vooraf bevestigen van inbouwaansluitdozen zonder pleister. Schone en tijdbesparende montage
x 25 st
Assembly aid for flush-mounted appliance socket

ASMBYAID-F.FMO-SWTCHSKT

Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
x 100 st
Veerdeksel met breukbestendige veren

AFDEKPLAAT-INB.CONTACTDOOS-D60

x 100 st
Universeel VDE-schroefdeksel met centrale uitsparing voor lichte haak

UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM

x 50 st