Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Cod. art. 0975010521
EAN 4099618140136
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Senza viti del dispositivo |
Altezza | 42 mm |
Diametro di montaggio (Ø) | 60 mm |
Numero/tipo di cavo/ingresso tubi | 4 EN 25, 2 EN 20 |
Ignifugo | 650°C |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Materiale | PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer |
Senza alogeni | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.