Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Flush-mounted appliance socket ELMO air-tight
Cikksz. 0975010521
EAN 4099618140136
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Készülékcsavarok nélkül |
Magasság | 42 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 4 EN 25, 2 EN 20 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!