Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Ürün no. 0975010523

EAN 4099618140143

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Ürün no. 0975010523

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Cihaz vidaları yok

Yükseklik

63 mm

Montaj çapı (Ø)

60 mm

Kablo/boru girişi sayısı/tipi

4 EN 25, 2 EN 20, 8 satır <= 11 mm

Alev geciktirici

650 °C

IP koruma sınıfı

IP 20

Malzeme

PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer

Halojen içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elmas karot pançı U90-S

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction
x 1 ad.
Elmas karot pançı U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 ad.
Hızlı kuruyan tesisat çimnt., sabitleme çimentosu

ASMBYMORT-QCK-FIXINGCEMENT-5KG

Quick-setting assembly cement
x 1 ad.
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X20

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vida kutusu, ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

Drive: Combi PZ with slot
x 1 ad.
Ara bağlantı parçası

SPCECONPCE-F.FMO-SWTCHSKT-EN25

For professional isolation of low voltage from 230 V boxes
x 50 ad.
Nail strap for flush-mounted appliance socket

NLTRP-FMO-SWITCHSOCKET-ELMO

Fast fixing of Elmo® flush-mounted appliance sockets and Elmo® flush-mounted appliance connection boxes without time-intensive plastering
x 100 ad.
Sıva düzeltme halkası

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 50 ad.
Sıva düzeltme halkası

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 25 ad.
Sıva kapağı (sinyal kapağı)

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Reusable - reliably protects the inside of the socket, screw domes and device screw heads when plastering
x 50 ad.
Sabitleme elemanı

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 ad.
Assembly aid for flush-mounted appliance socket

ASMBYAID-F.FMO-SWTCHSKT

Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
x 100 ad.
Yay kapağı

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

x 100 ad.
Üniversal VDE vida kapağı

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

x 50 ad.