Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight
Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight
Art.-nr. 0975010523
EAN 4099618140143
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Zonder apparaatschroeven |
Hoogte | 63 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 4 EN 25, 2 EN 20, 8 regels <= 11 mm |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!