Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Cikksz. 0975010523

EAN 4099618140143

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Flush-mounted appliance connect.box ELMO air-tight

Cikksz. 0975010523

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Készülékcsavarok nélkül

Magasság

63 mm

Szerelési átmérő (Ø)

60 mm

Kábelek/csőbevezetések száma/típusa

4 EN 25, 2 EN 20, 8 vonal <= 11 mm

Lángálló

650 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Anyag

PS - Polystyrene/TPE - thermoplastic elastomer

Halogénmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
U90-S gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-U90S-D82MM-MH70MM

Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 db
Javítócement

GYORSKÖTÉSŰ SZERELŐHABARCS 5 KG

Gyorskötésű szerelőcement
x 1 db
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X20

Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavarok dobozban, ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

Drive: Combi PZ with slot
x 1 db
Távtartó összekötő idom

SPCECONPCE-F.FMO-SWTCHSKT-EN25

For professional isolation of low voltage from 230 V boxes
x 50 db
Nail strap for flush-mounted appliance socket

NLTRP-FMO-SWITCHSOCKET-ELMO

Fast fixing of Elmo® flush-mounted appliance sockets and Elmo® flush-mounted appliance connection boxes without time-intensive plastering
x 100 db
Vakolatkiegyenlítő gyűrű

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 50 db
Vakolatkiegyenlítő gyűrű

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 25 db
Vakoló-/jelölőfedél

VAKOLÓ FEDÉL

Újra felhasználható – megbízhatóan védi az aljzat belsejét, a csavarkupolákat és a készülék csavarfejeit vakoláskor
x 50 db
Rögzítőbilincs

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 db
Assembly aid for flush-mounted appliance socket

ASMBYAID-F.FMO-SWTCHSKT

Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
x 100 db
Rugós fedél törésbiztos rugókkal

TAKARÓ FEDÉL RUGÓS

x 100 db
Univerzális VDE csavaros fedél központi kivezetés lámpakampóhoz

KÁBELCSATLAKOZÓ

x 50 db