Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Ürün no. 0975010551

EAN 4099618988103

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Ürün no. 0975010551

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik

48 mm

Uzunluk x genişlik

75 x 75 mm

Montaj çapı (Ø)

82 mm

Kablo/boru girişi sayısı/tipi

8 EN 25, 2 lines <= 12 mm

Alev geciktirici

650 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

Polipropilen / termoplastik elastomer

Halojen içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vida kutusu, ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

Drive: Combi PZ with slot
x 1 ad.
Plaster comp. ring for flush-mounted boxes foaming

PLSTCMPSRG-F.FMO-H10-25MM/D75MM

Infinitely adjustable (10-25 mm)
x 10 ad.
Plaster cover for flush-mounted boxes for foaming

PLSTCOV-F.FMO-D75MM

Reusable cover protects the inside of the box, the screw domes and the appliance screw heads during plastering
x 40 ad.
Üniversal VDE vida kapağı

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

x 50 ad.
Yay kapağı

SPGCOV-(F.APPLPLG-FMO)-D70MM

x 100 ad.
Elmas karot pançı U90-S

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction
x 1 ad.
Elmas karot pançı U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 ad.
1 bileşenli köpük tabancası PURlogic PREMIUMpress

KÖPÜK TABANCASI PREMIUMPRESS

1 bileşenli PU köpükleri uygulamak için yüksek kaliteli ve ergonomik şekle sahip köpük tabancası
x 1 ad.
Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Top

1K-PURLOGIC MONT. KÖPÜGÜ TABANCALI

1-component gun foam for a variety of applications
x 15 ad.
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X20

Drive: Combi PZ with slot