Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Art.-nr. 0975010551

EAN 4099618988103

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Flush-mounted appliance box, airtight for foaming

Art.-nr. 0975010551

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

48 mm

Lengte x breedte

75 x 75 mm

Installatiediameter (Ø)

82 mm

Aantal/type kabel/buisinvoer

8 EN 25, 2 lines <= 12 mm

Vlamvertragend

650°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

Polypropyleen/thermoplastisch elastomeer

Hallogeenvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X25

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroefdoos

APPSCHRF-DOOS-PZ-3,2X15/25/40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
x 1 st
Plaster comp. ring for flush-mounted boxes foaming

PLSTCMPSRG-F.FMO-H10-25MM/D75MM

Infinitely adjustable (10-25 mm)
x 10 st
Plaster cover for flush-mounted boxes for foaming

PLSTCOV-F.FMO-D75MM

Reusable cover protects the inside of the box, the screw domes and the appliance screw heads during plastering
x 40 st
Universeel VDE-schroefdeksel met centrale uitsparing voor lichte haak

UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM

x 50 st
Veerdeksel met breukbestendige veren

AFDEKPLAAT-INB.CONTACTDOOS-D70

x 100 st
U90-S-diamantdozenboor

DOZENBOOR-DIAMANT-U90-S-D82MM-WL70MM

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd, inclusief schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging
x 1 st
U90 diamantdozenboor

DOZENBOOR-DIAMANT-U90-D82MM-AL70MM

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange levensduur, inclusief schroefdraad M16
x 1 st
PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

SCHUIMPISTOOL-1K-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Hoogwaardig en ergonomisch schuimpistool voor het verwerken van 1-component-PU-schuim
x 1 st
PURlogic® Top pistoolschuim met één component

PISTSCHUIM-1C-PURLOGICTOP-BETGRIJS-500ML

1-componentpistoolschuim voor een verscheidenheid aan toepassingen
x 15 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X15

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X20

Aandrijving: Combi PZ met gleuf