Flush-mounted appliance box, airtight for foaming
Flush-mounted appliance box, airtight for foaming
Cikksz. 0975010551
EAN 4099618988103
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Magasság | 48 mm |
Hosszúság x Szélesség | 75 x 75 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 82 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 8 EN 25, 2 lines <= 12 mm |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | Polipropilén/hőre lágyuló elasztomer |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!