Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Art.-nr. 0975010553
EAN 4099618988110
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Zonder apparaatschroeven |
Hoogte | 69 mm |
Lengte x breedte | 75 x 75 mm |
Installatiediameter (Ø) | 82 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 8 EN 25, 10 lines <= 12 mm |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | Polypropyleen/thermoplastisch elastomeer |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!