Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Cod. art. 0975010553
EAN 4099618988110
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Senza viti del dispositivo |
Altezza | 69 mm |
Lunghezza x larghezza | 75 x 75 mm |
Diametro di montaggio (Ø) | 82 mm |
Numero/tipo di cavo/ingresso tubi | 8 EN 25, 10 lines <= 12 mm |
Ignifugo | 650°C |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Materiale | Polipropilene/elastomero termoplastico |
Senza alogeni | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.