Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Flush-mount. appliance conn. box air-tight foaming
Cikksz. 0975010553
EAN 4099618988110
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Készülékcsavarok nélkül |
Magasság | 69 mm |
Hosszúság x Szélesség | 75 x 75 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 82 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 8 EN 25, 10 lines <= 12 mm |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | Polipropilén/hőre lágyuló elasztomer |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!