Fluo Warnschutz-Short Klasse 1
Warnschutzshorts Fluo
BERMUDA FLUO GELB/ANTHRAZIT 56
Art.-Nr. M410127433
EAN 4251761462835
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 5 Außentaschen, 1 Stifttasche, Meterstab- und Handytasche
- Reflektorstreifen in modischem Design
- Elastischer Bund
- ID Kartenhalter
- EN ISO 20471 Klasse 1
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |