Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fluo Warnschutz-Pilotenjacke

Warnschutz-Pilotenjacke Fluo
BOMBERJACKE FLUO ORANGE/ANTHRAZIT 3XL

Art.-Nr. M409431005

EAN 4251761460855

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fluo Warnschutz-Pilotenjacke

Art.-Nr. M409431005
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
Komfortable und gefütterte Warnschutz Pilotenjacke mit Reflektorstreifen, die Sichtbarkeit bei der Arbeit garantieren
  • Warm wattierte Pilotenjacke, wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht

  • 2 Außentaschen, 1 Napoleontasche, 1 Innentaschen

  • Reflektorstreifen, extra Reißverschluss für Veredelung

  • Einrollbare Kapuze im Kragen

  • Ärmelbündchen mit Windfang, elastischer Saum

  • EN 20471 Klasse 3, außer Größe XS Klasse 2, EN343 Klasse 4/1, EN 14058 Klasse 3/3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

3XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

205 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht bleichen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen