Fluo Warnschutz-Pilotenjacke
Warnschutz-Pilotenjacke Fluo
BOMBERJACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT L
Art.-Nr. M409430002
EAN 4251761460725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warm wattierte Pilotenjacke, wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht
- 2 Außentaschen, 1 Napoleontasche, 1 Innentaschen
- Reflektorstreifen, extra Reißverschluss für Veredelung
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Ärmelbündchen mit Windfang, elastischer Saum
- EN 20471 Klasse 3, außer Größe XS Klasse 2, EN343 Klasse 4/1, EN 14058 Klasse 3/3
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 205 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht bleichen |